オリエンタルモーター
インダクションモーター
0IK3A-D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00507561
品番
0IK3A-D
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
出力(kW)
0.003
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42