曜日別特売

自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴

自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 - NTN(エヌティーエヌ)

外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003442152304SK2152201.1(最小)
3,940
1,734
1,907(税込)
4日以内出荷
返品不可
003442332305SK2462251.1(最小)
5,580
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
003442512306SK2772301.1(最小)
6,870
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
003442762307SK3180351.5(最小)
8,180
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
003442942308SK3390401.5(最小)
9,470
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
003443122309SK36100451.5(最小)
11,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
003443372310SK40110502(最小)
14,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
003443552311SK43120552(最小)
17,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
003443732312SK46130602.1(最小)
21,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
003443912313SK48140652.1(最小)
28,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
003444342315SK55160752.1(最小)
42,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
003444522316SK58170802.1(最小)
52,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
003444772317SK60180853(最小)
73,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
003444952318SK64190903(最小)
99,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする