自動調心玉軸受 1300番台

自動調心玉軸受 1300番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1300番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1300番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1300番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1300番台 - NTN(エヌティーエヌ)

外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全30種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大ras)(mm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003432261300S11351031.014.00.60.6
2,340
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
003432351301S12371232.017.011
2,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
003432441302S13421537.020.011
3,090
1,398
1,538(税込)
当日出荷
003432531303S14471742.022.011
3,490
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
003432621304S15522045.526.511.1
4,030
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
003432871305S17622555.531.511.1
4,900
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
003433051306S19723065.536.511.1
5,880
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
003433231307S21803572.043.01.51.5
6,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
003433411308S23904082.048.01.51.5
7,350
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
003433661309S251004592.053.01.51.5
8,860
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
003433841310S271105010159.022
10,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
003434021311S291205511164.022
12,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
003434271312S311306011971.022.1
15,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
003434451313S331406512976.022.1
20,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
003434631314S351507013981.022.1
23,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
003434811315S371607514986.022.1
27,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
003435061316S39170801599122.1
32,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
003435241317S4118085167982.53
38,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
003435421318S43190901771032.53
48,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
088190721306SL1C3197230----
8,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
088190971308SC3239040----
7,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
088191151309SC32510045----
8,440
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
088191331310SC32711050----
9,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
088191671311SC32912055----
11,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
088192121315SC33716075----
26,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
088192551319S4520095----
67,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
088192911321S49225105----
105,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
088190631306SC3197230----
5,600
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
088192731320S47215100----
82,500
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
088193161322S50240110----
130,000
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする