曜日別特売

自動調心玉軸受 2200番台

自動調心玉軸受 2200番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台 - NTN(エヌティーエヌ)

外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される

シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全31種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考質量(g)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003437252200S1430100.6(最小)46
2,480
999
1,099(税込)
当日出荷
003437342201S1432120.6(最小)51
2,570
1,198
1,318(税込)
当日出荷
003437432202S1435150.6(最小)58
2,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003437522203S1640170.6(最小)89
3,030
1,398
1,538(税込)
当日出荷
003437612204S1847201(最小)142
3,440
1,598
1,758(税込)
当日出荷
003437862205S1852251(最小)160
3,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
003438042206S2062301(最小)262
4,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
003438222207S2372351.1(最小)403
5,570
2,598
2,858(税込)
当日出荷
003438472208S2380401.1(最小)506
6,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
003438652209S2385451.1(最小)556
6,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
003438832210S2390501.1(最小)598
7,430
3,500
3,850(税込)
当日出荷
003439012211S25100551.5(最小)807
8,990
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
003439262212S28110601.5(最小)1100
11,100
5,198
5,718(税込)
当日出荷
003439442213S31120651.5(最小)1500
14,400
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
003439622214S31125701.5(最小)1550
18,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
003439872215S31130751.5(最小)1600
21,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
003440052216S33140802(最小)2020
24,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
003440232217S36150852(最小)2560
28,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
003440412218S40160902(最小)3220
37,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
088193612206SC3206230-262
4,520
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
088193952208SC3238040-506
6,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
088194042209SC3238545-556
6,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
088194312210SC3239050-598
7,430
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
088194472211SC32510055-807
8,990
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
088194922213SKC33112065-1500
14,400
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
088195172216SC33314080-2020
22,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
088195532219S4317095-3960
53,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
088195872220S46180100-4710
63,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
088196322221S50190105-5730
75,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
088193772207SC3237235-403
5,050
取扱い終了
返品不可
088195712219SL1KC34317095-3960
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする