曜日別特売

自動調心玉軸受 2300番台

自動調心玉軸受 2300番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 - NTN(エヌティーエヌ)

外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003441632300S1035170.6(最小)-78
3,090
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
003441722301S1237171(最小)-87
3,240
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
003441812302S1542171(最小)-113
3,390
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
003441972303S1747191(最小)-160
3,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
003442062304S2052211.1(最小)-207
4,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
003442242305S2562241.1(最小)-332
5,580
2,598
2,858(税込)
当日出荷
003442422306S3072271.1(最小)480500
6,870
3,198
3,518(税込)
当日出荷
003442852308S4090331.5(最小)889918
9,470
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
003443032309S45100361.5(最小)-1200
11,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
003443212310S50110402(最小)-1630
14,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
003443462311S55120432(最小)-2080
17,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
003443642312S60130462.1(最小)-2580
21,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
003444072314S70150512.1(最小)-3900
34,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
003444252315S75160552.1(最小)-4780
42,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
003444432316S80170582.1(最小)-5630
52,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
003444612317S85180603(最小)-6560
73,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
088196662305SC3256224--332
5,310
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
088196752305SL1256224--332
7,965
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
088196932306SL1307227--500
9,810
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
088197272307SL1C3358031--671
11,685
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
088197362308SC3409033-889918
9,470
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
088197542309SL1C34510036--1200
16,500
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
088197722310SC35011040--1630
14,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
088197972310SL1C35011040--1630
20,250
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
088198062310SKC35011040--1630
13,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
088198242311SC35512043--2080
17,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
088198422311SL15512043--2080
24,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
088198512311SL1C35512043--2080
24,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
088198672311SKC35512043--2080
16,600
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
088198942312SL1C36013046--2580
30,750
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
088199032312SKC36013046--2580
20,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
088199212313SKC36514048--3200
26,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
088199372315SC37516055--4780
42,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
088199822319SK9520067--8970
119,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
088199912320S10021573--11500
170,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
088200072320SK10021573--11500
170,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
003442672307S3580311.5(最小)642671
8,180
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
003443822313S65140482.1(最小)-3200
28,000
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
003444862318S90190643(最小)-7750
99,100
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
088197022307SC3358031--671
7,790
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
088197632309SKC34510036--1200
11,000
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
088198762312SC36013046--2580
21,500
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
088199122313SC36514048--3200
28,000
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
088199462315SKC37516055--4780
40,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
088198152310SL1KC35011040---
15,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする