曜日別特売

円すいころ軸受32000番台

円すいころ軸受32000番台 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台 - NTN(エヌティーエヌ)
(14件のレビュー)

●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。

シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
幅B(mm)
寸法C(mm)
幅C(mm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003360254T-3221122.525212110026.75552
5,370
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0033603432212U2528242411029.75602/1.5
6,370
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0033605232214U28.531272712533.25702/1.5
9,390
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0033606132215U3031272713033.25752/1.5
10,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033607732216U3133282814035.25802.5/2
11,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033609532218U3640343416042.5902.5/2
19,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033610432219U3943373717045.5953/2.5
23,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033611332220U41.5463939180491003/2.5
28,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033612232221U44504343190531053/2.5
43,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033613132222U47534646200561103/2.5
51,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
0033614732224U51.558505021561.51203/2.5
80,400
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
003361564T-32305162420206225.25251.5
2,760
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
003361654T-3230618.52723237228.75301.5
3,380
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
00336323323225680656524084.51103
131,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
003364364T-3220615.52017176221.25301
2,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003364454T-3220717.52319197224.25351.5
3,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
003364544T-32208192319198024.75401.5
3,470
1,698
1,868(税込)
当日出荷
003364634T-32209202319198524.75451.5
4,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
003364724T-32210212319199024.75501.5
4,670
2,198
2,418(税込)
当日出荷
088396434T-32004X10.51512124215200.6
2,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
088396614T-32004XP510.51512124215200.6
7,491
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
088396954T-32005XP5121511.511.54715250.6
7,656
3,500
3,850(税込)
当日出荷
088397134T-32006X13.51713135517301
2,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0883972232006XUP4-17-13551730-
12,700
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
088397314T-32006XP5-17-13551730-
8,382
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
088397474T-32006XP6-17-13551730-
4,318
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
0883976532007XUP415.51814146218351
14,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
0883980132008XUP4151914.5196814.5401
18,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
088398354T-32009X16.52015.515.57520451
4,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0883990532010XUP517.52015.515.58020501
16,335
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
088399234T-32011X202317.517.59023551.5
5,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
0883995732012XU212317.517.59523601.5
6,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
088399664T-32012X212317.5239517.5601.5
6,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0883997532012XUP4212317.517.59523601.5
33,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0884000232013XUP422.52317.517.510023651.5
38,450
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0884002732014XU2425191911025701.5
9,220
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0884005432014XUP52425191911025701.5
30,426
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0884009732015XUP525.525191911525751.5
35,970
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
0884014232017XU28.529222213029851.5
15,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
0884016732017XUP528.529222213029851.5
50,490
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0884017632018XU3032242414032902/1.5
19,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
0884021232019XUP531.532322414532952/1.5
75,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0884024632020XUP432.5322424150321002/1.5
140,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0884030732022XUP536.5382929170381102
133,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0884033432024XUP439382929180381202.5/2
300,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0884034332024XUP539382929180381202.5/2
198,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0884036132026XUP543.5453434200451302.5/2
224,070
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
088405714T-3220412.51815154719.25201
2,290
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
088405874T-32204P512.51815154719.25201
7,557
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
088405964T-3220512.51816165219.25251
2,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08839713
2024-06-04
用途: バイクのメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

趣味のバイクを整備するのに純正部品や
モノタロウブランド品を購入しています。
どちらも安心して使用でき、非常に助かってます。

対象商品 : 08839835
2024-01-02
用途: 旋盤チャックのメンテナンス
森下水道工業所

良いです チャックの心出しには 欠かせないベアリングです

対象商品 : 08839713
2022-07-16
用途: XJR1200で使用。

ノーマルはボール軸受けですが、軽い衝撃でもレースに凹みができてゴロゴロカクカクになるので、ローラータイプのコレに交換しました。
XJR1200にそのままボルトオンで付きます。好みのトルクまで安心してナットを締められ、動きは全く問題なくスムーズで、耐久性は間違いなくこちらのほうが上です。
ステアリングがゴロゴロしちゃってる人は必ず交換しましょう。目からウロコが20枚くらい落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 08839713
2023-01-04
用途: バイクのメンテナンス

純正部品にも使用されてるメーカーなので問題無いと思います。

対象商品 : 08840684
2022-02-16
用途: トラックの修理
KANO自動車自動車・二輪車・自転車関連業

トラックの部品はやたらと高くて 中古のハブ交換するのに安いので一緒に交換できます

対象商品 : 08839713
2021-04-29
用途: バイクのステムベアリング
その他業種

バイクの下側のステムベアリングの交換に購入。動きがスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08839713
2020-04-03
用途: スズキGSF1200ステムベアリング(ロア)用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のNTN製、価格的にこちらを選択する方がお得です。

3が参考にしています
対象商品 : 08839713
2019-07-09
用途: 二輪のステムベアリングとして
バリアスサポートサービス業

対応も早く、しっかりした作りで安心感が持てました!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする