曜日別特売

アンギュラ玉軸受 7000番台

アンギュラ玉軸受 7000番台 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台 - NTN(エヌティーエヌ)
(3件のレビュー)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
全161種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
161種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003397717001CP5122880.30.15-25
4,240
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
003397967002CP5153290.30.15-35
4,880
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
003398147003CP51735100.30.15-46
5,030
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
081884067001122880.3(最小)0.15(最小)-25
1,740
789
868(税込)
当日出荷
081884157002153290.3(最小)0.15(最小)-35
1,990
889
978(税込)
当日出荷
087687337003L1173510---46
3,030
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
0818842470031735100.3(最小)0.15(最小)-46
2,080
929
1,022(税込)
当日出荷
0818843370042042120.6(最小)0.3(最小)-80
2,340
999
1,099(税込)
当日出荷
087687517005L1254712---93
3,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
0818844270052547120.6(最小)0.3(最小)-93
2,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
087687677006L1305513---135
4,220
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
081884517006305513---135
2,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08188467700735621410.6-180
3,080
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0818847670084068151(最小)0.6(最小)-222
3,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
081884857009457516--272282
4,680
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
0818849470105080161(最小)0.6(最小)-306
5,370
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
081885037011559018--373447
6,310
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
081885127012609518--470478
7,340
3,198
3,518(税込)
当日出荷
0818852170136510018--428509
9,260
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
0818853770147011020--666705
10,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
0818854670157511520---745
11,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
0818855570168012522--974994
13,800
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
088041447000UCP410268----
6,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0818856470178513022---1040
15,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0818857370189014024---1350
18,400
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
088043547001CP4122880.30.15-25
6,410
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
081888717010P5508016---306
15,500
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
088045557002UCP415329----
7,740
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
081889757020P510015024---1470
70,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
088047657003UCP4173510----
8,020
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
088047747003UCP5173510----
5,280
2,498
2,748(税込)
当日出荷
088048177003UCG/GNP4173510----
8,420
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
088048357003UCG/GNP5173510----
5,540
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
088049847004UP5204212---80
6,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
081894047009P4457516---282
18,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
088050727004UCP4204212----
9,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
088050817004UCP5204212----
6,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
088051067004UCG/GNP4204212----
9,620
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
088052647005UP5254712---93
6,730
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
088054047005UCP4254712----
10,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
088054317005UCG/GNP4254712----
10,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
088054567005UCG/GNP5254712----
7,070
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
088056327006UP4305513---135
11,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
088056577006UP5305513---135
7,410
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
088056847006UG/GNP4305513----
11,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
088057977006UCP5305513----
7,410
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
088058157006UCG/GNP4305513----
11,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
088060167007UP4356214---180
12,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
088060347007UP5356214---180
7,920
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
734388647007UCP5356214----
7,920
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: RCエンジンのメンテ用に

RCエンジンのメンテ用に使用。
純正品はボールベアリングでやや強度が無く内部でバラバラになる事が有りますのでこのタイプを試用してみる事にしました。
ベアリング自体が破損してもエンジンが壊れることが少ないので助かると思います。

対象商品 : 08188406
2018-08-01
用途: 交換用ハブベアリング

6000番だとガタが出やすかったので7000番を向かい合わせで使用。
いい感じですがシールが無いので工夫は必要です。

対象商品 : 08188451
2015-12-20
用途: アーム軸に装着
セイキサービス・オザワ

いつも問題なく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする