曜日別特売

ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
(15件のレビュー)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00407592AS201円筒穴形12
1,840
859
945(税込)
当日出荷
00407601AS202円筒穴形15
1,840
859
945(税込)
当日出荷
00407617AS203円筒穴形17
1,840
859
945(税込)
当日出荷
00407626AS204円筒穴形20
1,840
859
945(税込)
当日出荷
00407635AS205円筒穴形25
1,970
909
1,000(税込)
当日出荷
00407644AS206円筒穴形30
2,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00407653AS207円筒穴形35
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00407662AS208円筒穴形40
3,560
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08887523AS206-102ユニット用玉軸受-
2,460
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
08887435AS202-010ユニット用玉軸受-
1,840
929
1,022(税込)
取扱停止中
08887471AS204-012ユニット用玉軸受20
1,840
929
1,022(税込)
取扱停止中
08887505AS205-014ユニット用玉軸受-
1,970
989
1,088(税込)
取扱停止中
返品不可
08887514AS205-100ユニット用玉軸受-
1,970
989
1,088(税込)
取扱停止中
返品不可
08887426AS201-008ユニット用玉軸受-
オープン
取扱い終了
返品不可
08887541AS207-104ユニット用玉軸受-
2,450
取扱い終了
返品不可
08887566AS207-106ユニット用玉軸受-
2,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00407626
2026-01-08
用途: 工場のベアリング交換
丸野製茶農・林・水産業

注文して4日以内には着くし、製品もちゃんとしているので満足です。

対象商品 : 00407626
2023-01-02
用途: ユニット用のベアリング交換
農・林・水産業

かなり古い落花生の脱粒機のベアリング交換時に使用しました。おそらく20から30年前のものだと思いますが、サイズが合いましたのでベアリングのみの交換で安く仕上げることが出来ました。

対象商品 : 00407626
2022-12-13
用途: 同社ASPT204-10の内部ベアリング交換用
株式会社ウインテック製造業

ベアリングホルダの溶接壊してネジ止めに改造することで、本来は約\5,000ほどのところ、約\600にコスト圧縮できて助かってます

対象商品 : 00407626
2022-11-13
用途: 籾乾燥機の軸受
アイシン農産農・林・水産業

前回インチサイズで購入今回は間違いありませんでした、信頼出来るメーカー製に交換出来ました。

対象商品 : 00407644
2023-01-21
用途: 機械設備の消耗品
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 00407653
2022-09-01
用途: 機械のメンテナンス

ピローごと替えなくてよいので、エコに交換できます。

対象商品 : 00407617
2021-11-26
用途: 機械のメンテナンス
タカダ工業卸売・小売業

大手メーカーの商品なので、安心して使用出来ました。

対象商品 : 00407662
2021-02-01
用途: レーシングカートのリアシャフトに使用。

まったく問題なく、精度よく取り付けることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする