ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法d4(mm)
寸法ds(mm)
面取寸法r1(mm)
軸径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00407671ASS201N22124038.14.26161.981.51224.3M5×0.80.6(最小)12円筒穴形
1,960
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
00407687ASS202N22124038.14.26161.981.51524.3M5×0.80.6(最小)15円筒穴形
1,960
869
956(税込)
当日出荷
00407696ASS203N22124038.14.26161.981.51724.3M5×0.80.6(最小)17円筒穴形
1,960
869
956(税込)
当日出荷
00407705ASS204N25144744.64.27182.381.52029.6M5×0.81(最小)20円筒穴形
1,960
869
956(税込)
当日出荷
00407714ASS205N27155249.7357.519.52.381.52533.9M5×0.81(最小)25円筒穴形
2,100
929
1,022(税込)
当日出荷
00407723ASS206N29166259.6158213.182.053040.8M6×0.751(最小)30円筒穴形
2,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
00407732ASS207N34177268.8168.525.53.182.053546.8M6×0.751.5(最小)35円筒穴形
3,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00407741ASS208N38188076.8189293.182.054053M8×1.01.5(最小)40円筒穴形
3,490
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
08888862ASS201NR-------------12ユニット用玉軸受
2,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08888914ASS203NR-------------17ユニット用玉軸受
2,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
08888941ASS205NR-------------25ユニット用玉軸受
2,520
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888957ASS205-014N--------------ユニット用玉軸受
2,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888975ASS206NR-------------30ユニット用玉軸受
3,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888984ASS206-102N--------------ユニット用玉軸受
2,650
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
08888887ASS202NR-------------15ユニット用玉軸受
2,360
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
08888923ASS204NR-------------20ユニット用玉軸受
2,360
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
08888932ASS204-012NR--------------ユニット用玉軸受
2,360
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
08888993ASS207NR-------------35ユニット用玉軸受
3,830
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
08888896ASS202-010N--------------ユニット用玉軸受
2,150
取扱い終了
返品不可
08889002ASS207-104N--------------ユニット用玉軸受
3,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする