ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ

ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ - NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ - NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ - NTN(エヌティーエヌ)
形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00406472ASPT201-103122612
14,640
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
00406481ASPT202-103122615
14,640
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
00406497ASPT203-103122617
14,640
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
00406506ASPT204-103325720
14,940
7,598
8,358(税込)
当日出荷
00406515ASPT205-1034.5277.525
15,870
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする