ミニフランジユニット

ミニフランジユニット - NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニット - NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニット - NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニット - NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニット - NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニット - NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニット - NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニット - NTN(エヌティーエヌ)
(11件のレビュー)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。

用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法d(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法g(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768234B-BAF1012-51623482835102126
オープン
399
439(税込)
当日出荷
60768243B-BAF1214-519.528563642122.8147
オープン
469
516(税込)
当日出荷
60768252B-BAF1518-520.132634248153.2187
オープン
559
615(税込)
当日出荷
60768268B-BAF1720-522.436744856173.6209
オープン
649
714(税込)
当日出荷
60768277B-BAF2022-525.940815563204229
オープン
749
824(税込)
当日出荷
60768286B-BAF608-58.91436202661.686
オープン
339
373(税込)
当日出荷
60768295B-BAF810-512.51942243082106
オープン
359
395(税込)
当日出荷
00408974B-BAF6088.91436202661.686
オープン
取扱い終了
代替品有
00408983B-BAF81012.51942243082106
オープン
取扱い終了
代替品有
00408922B-BAF10121623482835102126
オープン
取扱い終了
代替品有
00408931B-BAF121419.528563642122.8147
オープン
取扱い終了
代替品有
00408947B-BAF151820.132634248153.2187
オープン
取扱い終了
代替品有
00408956B-BAF172022.426744856173.6209
オープン
取扱い終了
代替品有
00408965B-BAF202225.940815563204229
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00408974B-BAF60860768286B-BAF608-5B-BAF608 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768286ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00408983B-BAF81060768295B-BAF810-5B-BAF810 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768295ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00408922B-BAF101260768234B-BAF1012-5B-BAF1012 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768234ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00408931B-BAF121460768243B-BAF1214-5B-BAF1214 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768243ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00408947B-BAF151860768252B-BAF1518-5B-BAF1518 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768252ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00408956B-BAF172060768268B-BAF1720-5B-BAF1720 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768268ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00408965B-BAF202260768277B-BAF2022-5B-BAF2022 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768277ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 回転体の軸受としては…

回転体の軸受としては中央部がラジアルベアリングではありませんので、注意が必要です。

対象商品 : 60768243
2019-10-01
用途: レバーの固定軸として使っています。

思ったよりしっかりした作りで、軸受けとして使用していません。油圧の操作レバーの固定軸として使い、2連の手動バルブを、ワンレバーに改造する固定用です。摩耗してもまたモノタロウさんから購入使用と思っています。

対象商品 : 60768295
2019-07-10
用途: ミシン糸のボビン繰り出し
サービス業

ベアリングがフレシキブルに動くために、手持ちベアリングを代替え挿入して使いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 60768234
2019-03-21
用途: 自作ジグ

ベアリングが入っているものと勘違いして購入。軸受として使用したがやはり少し無理があった。自分自身の知識不足。

対象商品 : 00408922
2014-03-11
用途: ウオームギアの軸受けとして使った

格安で簡易な物ではありますが、ウオームギアの軸受けとして使用しています。

対象商品 : 60768234
2018-05-01
用途: シャフトのスライド

10mmのやつを買ったが10mmのシャフトは入りませんでした。

対象商品 : 00408983
2017-07-13
用途: 小型焙煎装置の軸受

これだけ低コストで使い勝手も大変良く重宝しました。

対象商品 : 60768286
2017-07-12
用途: 6mmシャフトの軸受用
卸売・小売業

ベアリング入りと勘違いして購入してしまった、軸受はメタルのみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする