NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニット
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00382015
CM-UCFC218D1
CADデータダウンロード
90
¥
75,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
00381507
CM-UCFC201D1
12
¥
3,870
取扱い終了
00381534
CM-UCFC202D1
15
¥
3,870
取扱い終了
00381561
CM-UCFC203D1
17
¥
3,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方