ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形内容量1個
全16種類を絞り込む
軸径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00373895CM-UCFL305D125
10,820
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
00373922CM-UCFL306D130
12,680
5,580
6,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373956CM-UCFL307D135
14,470
6,367
7,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373983CM-UCFL308D140
17,720
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
00374017CM-UCFL309D145
22,980
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374044CM-UCFL310D150
29,060
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374071CM-UCFL311D155
32,860
14,459
15,905(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374105CM-UCFL312D160
40,770
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374132CM-UCFL313D165
46,120
20,293
22,322(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374166CM-UCFL314D170
57,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374193CM-UCFL315D175
65,100
28,644
31,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374227CM-UCFL316D180
81,780
35,984
39,582(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374254CM-UCFL317D185
72,800
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374281CM-UCFL318D190
81,100
43,900
48,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374315CM-UCFL319D195
96,500
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
00374342CM-UCFL320D1100
152,900
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする