ひしフランジ形ユニット無給油式

ひしフランジ形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形内容量1個
全17種類を絞り込む
軸径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00373371CM-UCFL20225.533.3111540.546311139067301212.7(最大)215
6,490
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373405CM-UCFL20325.533.3111540.546311139067301212.7(最大)217
6,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373432CM-UCFL20425.533.3111540.546311139067301212.7(最大)220
6,260
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373466CM-UCFL2052735.8131644.55134.11309974341614.3(最大)225
6,740
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373493CM-UCFL2063140.21318495638.114811785401615.9(最大)230
9,250
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373527CM-UCFL2073444.41519555942.916113097451617.5(最大)335
10,540
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373554CM-UCFL2083651.21521626649.2175144106501619(最大)340
12,070
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373581CM-UCFL2093852.21622637049.2188148113541919(最大)345
13,170
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373615CM-UCFL2104054.6162265.57251.6197157120581919(最大)350
15,640
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373642CM-UCFL2114358.41825717555.6224184133651922.2(最大)455
18,820
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373676CM-UCFL2124868.71829808665.1250202144702325.4(最大)460
23,790
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373703CM-UCFL2135069.7223083.59065.1258210157782325.4(最大)465
30,530
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00373737CM-UCFL2145475.42231-9874.6265216164802330.2(最大)470
37,650
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373764CM-UCFL2155678.52234-10277.8275225169822333.3(最大)475
42,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373825CM-UCFL2176387.62436-11485.7305248192952534.1(最大)585
57,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373852CM-UCFL2186896.32440-122963202652051022539.7(最大)590
73,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373791CM-UCFL2165883.32234-10682.6290233183902533.3(最大)480
36,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする