NTN(エヌティーエヌ)
ひしフランジ形ユニット無給油式
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
全16種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00373886
CM-UCFL305
CADデータダウンロード
25
¥
10,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373913
CM-UCFL306
CADデータダウンロード
30
¥
12,680
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373974
CM-UCFL308
CADデータダウンロード
40
¥
17,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00373947
CM-UCFL307
CADデータダウンロード
35
¥
14,470
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
取扱停止中
返品不可
00374001
CM-UCFL309
CADデータダウンロード
45
¥
17,150
取扱い終了
返品不可
00374035
CM-UCFL310
CADデータダウンロード
50
¥
21,710
取扱い終了
返品不可
00374062
CM-UCFL311
CADデータダウンロード
55
¥
25,790
取扱い終了
返品不可
00374096
CM-UCFL312
CADデータダウンロード
60
¥
30,450
取扱い終了
返品不可
00374123
CM-UCFL313
CADデータダウンロード
65
¥
36,320
取扱い終了
返品不可
00374157
CM-UCFL314
CADデータダウンロード
70
¥
43,440
取扱い終了
返品不可
00374184
CM-UCFL315
CADデータダウンロード
75
¥
51,390
取扱い終了
返品不可
00374211
CM-UCFL316
CADデータダウンロード
80
¥
64,310
取扱い終了
返品不可
00374245
CM-UCFL317
CADデータダウンロード
85
¥
72,800
取扱い終了
返品不可
00374272
CM-UCFL318
CADデータダウンロード
90
¥
81,100
取扱い終了
返品不可
00374306
CM-UCFL319
CADデータダウンロード
95
¥
96,500
取扱い終了
返品不可
00374333
CM-UCFL320
CADデータダウンロード
100
¥
115,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方