曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00356912CM-UCP305D145---45--132175----25
14,840
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00356946CM-UCP306D150---50--140180----30
17,530
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
00356973CM-UCP307D156---56--160210----35
20,790
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
00357007CM-UCP308D160---60--170220----40
23,860
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
00357034CM-UCP309D167---67--190245----45
30,710
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
00357061CM-UCP310D175---75--212275----50
37,920
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
00357095CM-UCP311D180---80--136310----55
46,760
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00357122CM-UCP312D185---85--250330----60
52,940
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
00357183CM-UCP314D190---95--280360----70
71,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
00357217CM-UCP315D1100---100--290380----75
82,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
00357244CM-UCP316D1110-18861064022130040011027403480
99,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
00357271CM-UCP317D1110---112--320420----85
111,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00357305CM-UCP318D1110---118--330430----90
120,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00357332CM-UCP319D1120---125--360470----95
145,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00357366CM-UCP320D1120---140--380490----100
168,700
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
08863416CM-UCP321D1120---140--380490----105
206,300
96,980
106,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
08863443CM-UCP322D1140---150--400520----110
226,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863477CM-UCP324D1140---160--450570----120
281,400
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
08863504CM-UCP326D1140---180--480600----130
373,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
08863531CM-UCP328D1140---200--500620----140
466,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
00357156CM-UCP313D190---90--260340----65
43,940
取扱い終了
返品不可
0886484310CM-UCP305D145---45--132175----25
オープン
取扱い終了
返品不可
0886490410CM-UCP308D160---60--170220----40
16,700
取扱い終了
返品不可
0886494710CM-UCP310D1----75--212275----50
オープン
取扱い終了
返品不可
0886500110CM-UCP313D1----90--260340----65
オープン
取扱い終了
返品不可
0886504410CM-UCP316D1----106--300400----80
オープン
取扱い終了
返品不可
0886508710CM-UCP318D1----118--330430----90
オープン
取扱い終了
返品不可
0886512310CM-UCP320D1----140--380490----100
オープン
取扱い終了
返品不可
0886515710CM-UCP322D1----150--400520----110
オープン
取扱い終了
返品不可
0886521115CM-UCP313D1----90--260340----65
49,040
取扱い終了
返品不可
0886524515CM-UCP314D1----95--280360----70
59,360
取扱い終了
返品不可
0886527215CM-UCP315D1----100--290380----75
オープン
取扱い終了
返品不可
0886529715CM-UCP316D1----106--300400----80
オープン
取扱い終了
返品不可
0886532415CM-UCP318D1----118--330430----90
オープン
取扱い終了
返品不可
0886533315CM-UCP319D1----125--360470----95
121,200
取扱い終了
返品不可
0886535115CM-UCP320D1----140--380490----100
140,000
取扱い終了
返品不可
0886537615CM-UCP322D1----150--400520----110
オープン
取扱い終了
返品不可
0886539415CM-UCP324D1----160--450570----120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする