テークアップ形ユニット給油式

テークアップ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状テークアップ形ユニット内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00392287CM-UCT204D13212216231897651946112519719163212.733(最大)220
9,500
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
00392341CM-UCT206D13712287538.11028956113701257113.522163715.943(最大)230
13,220
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
返品不可
00392375CM-UCT207D13712308042.9102896412978156412922163717.551(最大)335
14,790
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
00392402CM-UCT208D14916339049.2114102831448818831442919491956(最大)340
17,010
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
00392436CM-UCT209D14916359549.211710283145881883145.52919491957(最大)345
18,550
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392463CM-UCT210D149163710051.6117102831519218861522919491959(最大)350
21,030
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
00392497CM-UCT211D164223810055.61461301021711062195171.535256422.265(最大)455
26,370
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392524CM-UCT212D164224211565.11461301021941192110219435326425.475(最大)460
31,170
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392551CM-UCT213D170264412065.11671511112241372312122441327025.487(最大)465
40,220
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392585CM-UCT214D170264613574.61671511112241372312122441327030.287(最大)470
50,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392612CM-UCT215D170264813577.81671511112321402312123241327033.392(最大)475
54,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392646CM-UCT216D170265114582.61841651112351402312123541327033.395(最大)480
62,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392673CM-UCT217D173305415585.71981731242601623115726048387334.198(最大)585
73,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392314CM-UCT205D13212247034.189765197621251100.519163214.335(最大)225
10,420
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
0887677710CM-UCT206D1--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
0887681310CM-UCT208D1--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
0887685610CM-UCT210D1--------------------
17,250
取扱い終了
返品不可
0887689210CM-UCT212D1--------------------
25,680
取扱い終了
返品不可
0887693510CM-UCT214D1--------------------
41,460
取扱い終了
返品不可
0887696210CM-UCT216D1--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
08880715CM-UCT207-23D1--------------------
38,460
取扱い終了
返品不可
08880724CM-UCT208-30D1--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
08880751CM-UCT210-30D1--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
08880767CM-UCT211-30D1--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
08880776CM-UCT212-30D1--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
08880785CM-UCT213-30D1--------------------
101,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする