角フランジ形ユニット給油式

角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状角フランジ形ユニット内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
グリスニップル
荷重種別
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00366764CM-UKF305D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
10,820
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00366825CM-UKF307D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
15,850
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00366852CM-UKF308D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
17,640
7,762
8,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00366886CM-UKF309D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
22,980
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00366913CM-UKF310D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
27,740
12,206
13,427(税込)
4日以内出荷
返品不可
00366947CM-UKF311D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
36,180
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00366974CM-UKF312D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
38,790
17,068
18,775(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367001CM-UKF313D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
48,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367035CM-UKF315D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
67,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367062CM-UKF316D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
83,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367096CM-UKF317D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
93,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367123CM-UKF318D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
104,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367157CM-UKF319D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
124,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367184CM-UKF320D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
148,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08870276CM-UKF322D1----
201,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08870285CM-UKF324D1----
251,700
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00366791CM-UKF306D1テーパ穴形グリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
9,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする