曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形内容量1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00353001CM-UKP208HT2D135
21,200
9,328
10,261(税込)
4日以内出荷
返品不可
00353062CM-UKP210HT2D145
20,920
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
00353157CM-UKP213HT2D160
50,270
22,119
24,331(税込)
4日以内出荷
返品不可
00353211CM-UKP216HT2D170
78,970
34,747
38,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
00353035CM-UKP209HT2D140
23,440
10,314
11,345(税込)
取扱停止中
返品不可
00352913CM-UKP205HT2D120
10,290
取扱い終了
返品不可
00352947CM-UKP206HT2D125
13,280
取扱い終了
返品不可
00352974CM-UKP207HT2D130
14,760
取扱い終了
返品不可
00353096CM-UKP211HT2D150
25,090
取扱い終了
返品不可
00353123CM-UKP212HT2D155
30,320
取扱い終了
返品不可
00353184CM-UKP215HT2D165
53,980
取扱い終了
返品不可
00353245CM-UKP217HT2D175
71,870
取扱い終了
返品不可
00353272CM-UKP218HT2D180
87,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする