曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製片側閉じカバー軸穴種別テーパ穴形内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00352904CM-UKP205D13857703536.5157176105140421316(最大)220
9,320
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
00352931CM-UKP206D14862753842.9178388121165541720(最大)225
12,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
00352965CM-UKP207D14872804347.6189399127167541720(最大)330
13,870
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
00352992CM-UKP208D154-904649.21898105137184521720(最大)335
15,690
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353026CM-UKP209D154-95505420106113146190601720(最大)340
16,870
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353053CM-UKP210D160-1005557.221114119159206652023(最大)345
19,550
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353087CM-UKP211D160-1005963.523126130171219652023(最大)450
23,550
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353114CM-UKP212D170-1156269.825138143184241702023(最大)455
29,230
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353141CM-UKP213D170-1206576.227151155203265772528(最大)460
36,820
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353175CM-UKP215D174-1357382.628163168217275802528(最大)465
51,580
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00353202CM-UKP216D178-1457888.930175181232292852528(最大)470
59,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00353236CM-UKP217D183-1558295.232187191247310852528(最大)575
69,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00353263CM-UKP218D188-16586101.633200204262327902730(最大)580
85,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする