曜日別特売

ベアリングユニット テークアップ形ユニット

ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形内容量1個
全15種類を絞り込む
軸径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00393705CM-UKT305HT2D125
16,290
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393732CM-UKT306HT2D130
19,420
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393766CM-UKT307HT2D135
22,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393793CM-UKT308HT2D140
25,930
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393827CM-UKT309HT2D145
32,970
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393854CM-UKT310HT2D150
40,960
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393881CM-UKT311HT2D155
46,680
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393915CM-UKT312HT2D160
55,950
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393942CM-UKT313HT2D165
63,520
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00393976CM-UKT315HT2D175
88,090
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394003CM-UKT316HT2D180
105,810
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394037CM-UKT317HT2D185
123,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394064CM-UKT318HT2D190
134,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394091CM-UKT319HT2D195
159,200
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394125CM-UKT320HT2D1100
186,900
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする