曜日別特売

角フランジ形ユニット給油式

角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状角フランジ形ユニット内容量1個
全17種類を絞り込む
軸径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00367421C-UCF204D125.533.3111540.5463164861212.7(最大)220
6,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367455C-UCF205D12735.8131644.55134.170951214.3(最大)225
6,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367482C-UCF206D13140.21318495638.1831081215.9(最大)230
8,980
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367516C-UCF207D13444.41519555942.9921171417.5(最大)335
10,230
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367543C-UCF208D13651.21521626649.21021301619(最大)340
11,880
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367577C-UCF209D13852.21622637049.21051371619(最大)345
12,790
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367604C-UCF210D14054.6162265.57251.61111431619(最大)350
14,940
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367631C-UCF211D14358.41825717555.61301621922.2(最大)455
18,580
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367665C-UCF212D14868.71829808665.11431751925.4(最大)460
23,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367692C-UCF213D15069.7223083.59065.11491871925.4(最大)465
29,610
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367726C-UCF214D15475.42231-9874.61521931930.2(最大)470
35,770
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367753C-UCF215D15678.52234-10277.81592001933.3(最大)475
40,790
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00367787C-UCF216D15883.32234-10682.61652082333.3(最大)480
47,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367814C-UCF217D16387.62436-11485.71752202334.1(最大)585
57,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00367841C-UCF218D16896.32440-122961872352339.7(最大)590
71,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
0886920110C-UCF208D1-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
0886940210C-UCF218D1-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする