NTN(エヌティーエヌ)
ひしフランジ形ユニット無給油式
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00376013
C-UCFL305
CADデータダウンロード
25
¥
10,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00376047
C-UCFL306
30
¥
13,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00376074
C-UCFL307
CADデータダウンロード
35
¥
15,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00376101
C-UCFL308
40
¥
17,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00376135
C-UCFL309
CADデータダウンロード
45
¥
17,150
取扱い終了
返品不可
00376162
C-UCFL310
CADデータダウンロード
50
¥
21,710
取扱い終了
返品不可
00376196
C-UCFL311
CADデータダウンロード
55
¥
25,790
取扱い終了
返品不可
00376223
C-UCFL312
CADデータダウンロード
60
¥
30,450
取扱い終了
返品不可
00376257
C-UCFL313
CADデータダウンロード
65
¥
36,320
取扱い終了
返品不可
00376284
C-UCFL314
CADデータダウンロード
70
¥
43,440
取扱い終了
返品不可
00376311
C-UCFL315
CADデータダウンロード
75
¥
51,390
取扱い終了
返品不可
00376345
C-UCFL316
CADデータダウンロード
80
¥
64,310
取扱い終了
返品不可
00376372
C-UCFL317
CADデータダウンロード
85
¥
72,800
取扱い終了
返品不可
00376406
C-UCFL318
90
¥
77,300
取扱い終了
返品不可
00376433
C-UCFL319
CADデータダウンロード
95
¥
96,500
取扱い終了
返品不可
00376467
C-UCFL320
CADデータダウンロード
100
¥
115,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方