NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット給油式耐熱用
形状
テークアップ形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00394423
C-UCT206HT2D1
30
¥
21,420
¥
9,425
¥
10,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394362
C-UCT204HT2D1
20
¥
9,930
取扱い終了
返品不可
00394396
C-UCT205HT2D1
25
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
00394457
C-UCT207HT2D1
35
¥
17,960
取扱い終了
返品不可
00394484
C-UCT208HT2D1
40
¥
20,170
取扱い終了
返品不可
00394511
C-UCT209HT2D1
45
¥
22,680
取扱い終了
返品不可
00394545
C-UCT210HT2D1
50
¥
25,850
取扱い終了
返品不可
00394572
C-UCT211HT2D1
55
¥
31,360
取扱い終了
返品不可
00394606
C-UCT212HT2D1
60
¥
36,380
取扱い終了
返品不可
00394633
C-UCT213HT2D1
65
¥
48,090
取扱い終了
返品不可
00394667
C-UCT214HT2D1
70
¥
58,200
取扱い終了
返品不可
00394694
C-UCT215HT2D1
75
¥
64,600
取扱い終了
返品不可
00394721
C-UCT216HT2D1
80
¥
72,600
取扱い終了
返品不可
00394755
C-UCT217HT2D1
85
¥
84,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方