曜日別特売

ベアリングユニット テークアップ形ユニット

ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形内容量1個
全16種類を絞り込む
軸径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00394782C-UCT305HT2D125
18,350
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394816C-UCT306HT2D130
21,970
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394843C-UCT307HT2D135
25,780
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394877C-UCT308HT2D140
28,760
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394904C-UCT309HT2D145
36,400
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394931C-UCT310HT2D150
58,710
25,833
28,416(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394965C-UCT311HT2D155
51,400
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
00394992C-UCT312HT2D160
60,800
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395026C-UCT313HT2D165
69,800
36,900
40,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395053C-UCT314HT2D170
83,300
41,900
46,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395087C-UCT315HT2D175
96,200
49,900
54,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395114C-UCT316HT2D180
114,600
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395141C-UCT317HT2D185
132,800
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395175C-UCT318HT2D190
145,000
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395202C-UCT319HT2D195
171,900
89,900
98,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
00395236C-UCT320HT2D1100
270,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする