印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A5(mm)
寸法B1(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00384806C-UKFC205D127211065135709063.611512(最大)220
7,760
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00384833C-UKFC206D1312310856388010070.712512(最大)225
9,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00384867C-UKFC207D1342611859439011077.813514(最大)330
10,990
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00384894C-UKFC208D136261110664610012084.814514(最大)335
12,820
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00384921C-UKFC209D138261012705010513293.316016(最大)340
14,710
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
00384955C-UKFC210D140281012725511013897.616516(最大)345
16,420
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
00384982C-UKFC211D1433113127559125150106.118519(最大)450
21,090
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385016C-UKFC212D1483617128662135160113.119519(最大)455
25,040
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385043C-UKFC213D1503616149065145170120.220519(最大)460
33,010
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00385104C-UKFC216D15842181610678170200141.424023(最大)470
51,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385131C-UKFC217D16345181811482180208147.125023(最大)575
59,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385165C-UKFC218D16850221812286190220155.526523(最大)580
75,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385077C-UKFC215D15640181610273160184130.122019(最大)465
44,990
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする