曜日別特売

印ろう付角フランジ形ユニット給油式

印ろう付角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
形状
グリスニップル
荷重種別
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00385192C-UKFS305D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
12,310
5,417
5,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385226C-UKFS306D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
13,950
6,138
6,752(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385287C-UKFS308D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
21,210
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385314C-UKFS309D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
26,360
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385341C-UKFS310D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
33,560
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385375C-UKFS311D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
41,580
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385402C-UKFS312D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
47,370
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385436C-UKFS313D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
57,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385497C-UKFS316D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
97,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385524C-UKFS317D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
111,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385551C-UKFS318D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
124,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385585C-UKFS319D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
147,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385612C-UKFS320D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
175,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08871624C-UKFS322D1-角フランジ形ユニット---
233,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00385253C-UKFS307D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
17,600
取扱い終了
返品不可
00385463C-UKFS315D1テーパ穴形印ろう付き角フランジユニットグリスニップル付重荷重用鋳鉄製カバー付
80,900
取扱い終了
返品不可
08871633C-UKFS324D1-角フランジ形ユニット---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする