曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形内容量1個
全15種類を絞り込む
軸径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00358784C-UKP306HT2D125
26,830
11,806
12,987(税込)
4日以内出荷
返品不可
00358933C-UKP311HT2D150
68,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00358994C-UKP313HT2D160
83,430
36,710
40,381(税込)
4日以内出荷
返品不可
00359055C-UKP316HT2D170
142,900
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00359082C-UKP317HT2D175
152,960
67,303
74,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
00359116C-UKP318HT2D180
166,650
73,326
80,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
00358757C-UKP305HT2D120
17,330
取扱い終了
返品不可
00358811C-UKP307HT2D130
24,180
取扱い終了
返品不可
00358845C-UKP308HT2D135
27,080
取扱い終了
返品不可
00358872C-UKP309HT2D140
34,180
取扱い終了
返品不可
00358906C-UKP310HT2D145
41,770
取扱い終了
返品不可
00358967C-UKP312HT2D155
56,600
取扱い終了
返品不可
00359021C-UKP315HT2D165
90,100
取扱い終了
返品不可
00359143C-UKP319HT2D185
158,400
取扱い終了
返品不可
00359177C-UKP320HT2D190
182,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする