ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00353823C-UKP20520
9,320
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353857C-UKP20625
12,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353884C-UKP20730
13,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353911C-UKP20835
15,690
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
00353945C-UKP20940
16,870
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354006C-UKP21150
23,550
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354033C-UKP21255
29,230
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354067C-UKP21360
36,820
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354094C-UKP21565
51,580
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00354121C-UKP21670
59,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
00354155C-UKP21775
69,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
00354182C-UKP21880
85,800
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
00353972C-UKP21045
18,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする