NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形
カバー
カバー付
摘要
円筒穴形、止ねじ式
ユニット種別
ピロー形ユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸受呼び番号
取付ボルトの呼び
ユニット質量(kg)
軸受箱の呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408493
F-RM-UCPR204/LP03
20
F-UC204D1/LP03
M10
0.3
PR204D1
¥
8,870
取扱い終了
00408502
F-RM-UCPR205/LP03
25
F-UC205D1/LP03
M10
0.3
PR205D1
¥
10,480
取扱い終了
00408511
F-RM-UCPR206/LP03
30
F-UC206D1/LP03
M12
0.5
PR206D1
¥
12,640
取扱い終了
00408527
F-RM-UCPR207/LP03
35
F-UC207D1/LP03
M12
0.7
PR207D1
¥
16,060
取扱い終了
00408536
F-RM-UCPR208/LP03
40
F-UC208D1/LP03
M12
1.0
PR208D1
¥
18,740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方