曜日別特売

ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受

形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408642F-UC204D1/LP0320
5,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00408651F-UC205D1/LP0325
6,100
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
00408676F-UC207D1/LP0335
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00408685F-UC208D1/LP0340
13,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
00408694F-UC209D1/LP0345
14,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00408703F-UC210D1/LP0350
16,900
9,298
10,228(税込)
当日出荷
00408667F-UC206D1/LP0330
7,760
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
08889106F-UC204D120
3,660
取扱い終了
返品不可
08889142F-UC205D125
4,300
取扱い終了
返品不可
08889176F-UC205D1/L59625
4,300
取扱い終了
返品不可
08889212F-UC206D1/L59630
5,610
取扱い終了
返品不可
08889221F-UC207D135
7,590
取扱い終了
返品不可
08889273F-UC208D1/L59640
9,610
取扱い終了
返品不可
08889282F-UC209D145
10,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00408676
2017-03-02
用途: 機械のメンテナンス

価格が断然安いので経費削減にすごく助かっています。

対象商品 : 00408667
2014-12-05
用途: 鶏移動用台車のキャスター

ゴミが絡みにくいので重宝しています。
前回までは、車軸に油さしの穴があったのがなくなっている。これは、重要な問題。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
前回穴があったとのことでしたが、確認させて頂いたところ、モノタロウでは2014年10月のみの購入となっております。
大変お手数ではございますが、ご確認下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする