内輪 IR形

内輪 IR形 - NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形 - NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形 - NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形 - NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形 - NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形 - NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形 - NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形 - NTN(エヌティーエヌ)
(22件のレビュー)

内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。

内容量1個
307件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(Φmm)
内径d(Φmm)
幅B(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05798213IR5×7×107510105
590
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798222IR5×8×128512125
590
319
351(税込)
当日出荷
05798231IR5×8×168516165
620
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798247IR6×8×108610106
590
449
494(税込)
当日出荷
05798256IR6×9×129612126
590
449
494(税込)
翌々日出荷
05798265IR6×9×169616166
630
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774017IR6X10X1010610106
590
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774026IR6X10X10D10610106
600
264
290(税込)
3日以内出荷
返品不可
08774491IR20X25X162520161620
790
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774035IR6X10X12D10612126
740
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774044IR6X10X1310613136
590
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798274IR7×9×109710107
590
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774053IR7X10X10.510710.510.57
590
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798283IR7×10×1210712127
590
319
351(税込)
4日以内出荷
05798292IR7×10×1610716167
630
339
373(税込)
4日以内出荷
08774062IR7X12X1612716167
700
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798301IR8×10×1110811118
550
299
329(税込)
当日出荷
08774071IR8X12X1012810108
550
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774096IR8X12X10.512810.510.58
550
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774105IR8X12X12D12812128
620
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774114IR8X12X12.512812.512.58
550
249
274(税込)
当日出荷
08774123IR8X14X1614816168
630
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798317IR9×12×1112911119
550
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798326IR9×12×1212912129
550
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798895IR70×80×308070303070
3,360
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798335IR9×12×1612916169
560
299
329(税込)
当日出荷
08774132IR9X15X1615916169
700
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774141IR10X13X12.5131012.512.510
560
249
274(税込)
当日出荷
08774157IR10X14X121410121210
650
289
318(税込)
当日出荷
05798344IR10×14×131410131310
700
379
417(税込)
4日以内出荷
08774175IR10X14X14D1410141410
810
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798353IR10×14×161410161610
700
379
417(税込)
4日以内出荷
05798362IR10×14×201410202010
740
399
439(税込)
4日以内出荷
08774184IR10X15X15.5151015.515.510
700
309
340(税込)
当日出荷
08774193IR10X15X20.5151020.520.510
770
339
373(税込)
当日出荷
08774202IR10X16X161610161610
800
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774211IR12X15X121512121212
620
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
08774227IR12X15X12.5151212.512.512
620
279
307(税込)
当日出荷
08774236IR12X15X161512161612
650
289
318(税込)
当日出荷
08774245IR12X15X16.5151216.516.512
650
289
318(税込)
当日出荷
08774254IR12X15X22.5151222.522.512
810
359
395(税込)
当日出荷
08774263IR12X16X121612121212
630
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
05798371IR12×16×131612131312
630
339
373(税込)
当日出荷
08774272IR12X16X14D1612141412
810
359
395(税込)
当日出荷
05798387IR12×16×161612161612
650
349
384(税込)
当日出荷
05798396IR12×16×201612202012
700
379
417(税込)
当日出荷
08774281IR12X16X221612222212
810
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
08774297IR12X17X20.5171220.520.512
810
359
395(税込)
当日出荷
08774306IR12X17X25.5171225.525.512
960
429
472(税込)
当日出荷
08774315IR12X18X161812161612
810
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

バイクのリンク回りのベアリング化に。しっかり寸法が出ているので安心です。樹脂ブッシュより頻繁にメンテナンスしないといけないと思いますが、動きは良くなり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08904034
2026-01-04
用途: バイクカスタム

バイクシャフト径の変更に伴いスペーサーに使用。
精度の高い良い製品です。

2025-05-22
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

Vベルトのテンショナー軸が12Φがで代替品が無かったので、Vベルトのテンショナー軸が15Φ用を購入し、 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ) / IR12X15X12を12Φ軸に挿入し、Vベルトのテンショナー軸が15Φ用を挿入し、組み立てる事が出来ます。Vベルトのテンショナー軸が12Φで代替品が入手できない場合は、この方法で、取替が可能です。参考にして下さい。

対象商品 : 08904962
2023-12-18
用途: テンションロッドブッシュの打ち抜き
製造業

本来の使用目的とは異なりますが、内径サイズがピッタリだったので、ブッシュ打ち抜き用治具として使用しました。

対象商品 : 08774491
2022-05-08
用途: 機械のメンテナンス
製造業

をくだ屋技研”キャッチパレットトラック用ステアリングホイール 新型用”を旧型に取り付ける為、使用しました。
流石の精度で隙間なくピッタリ。

対象商品 : 08774516
2023-03-13
用途: 径変換スリーブ
製造業

この精度で、この価格は満足です。
良い買い物をしました。

対象商品 : 08774193
2022-04-07
用途: 機器の軸受け部として使用。
その他業種

内径・外形とも全く精度的に問題なく使用できています。

対象商品 : 08904122
2021-12-23
用途: バイク整備

一流のメーカー品がこの値段で買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする