NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)

NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) - NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) - NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) - NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) - NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) - NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) - NTN(エヌティーエヌ)

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。

内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内径d1(Φmm)
シール
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791134KR10T2H/3A7103なし107
4,060
3,049
3,354(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05791317KR10T2LLH/3A7103有り107
5,310
3,985
4,384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05791493KR10XT2H/3A7103なし107
4,030
3,025
3,328(税込)
4日以内出荷
返品不可
05791676KR10XT2LLH/3A7103有り107
5,310
3,985
4,384(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791143KR12T2H/3A8124なし128
3,750
2,815
3,097(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05791326KR12T2LLH/3A8124有り128
4,840
3,634
3,997(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05791502KR12XT2H/3A8124なし128
3,520
2,644
2,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
05791685KR12XT2LLH/3A8124有り128
4,840
3,634
3,997(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791152KR13T2H/3A9135なし139
3,430
2,575
2,833(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791335KR13T2LLH/3A9135有り139
4,370
3,280
3,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05791511KR13XT2H/3A9135なし139
3,240
2,432
2,675(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791694KR13XT2LLH/3A9135有り139
4,370
3,279
3,607(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08910142KR10T2H/3AS7103--7
4,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08910151KR12T2H/3AS8124--8
3,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
08910167KR13T2H/3AS9135--9
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08910203KR19H/3AS11198--11
3,230
1,422
1,564(税込)
翌々日出荷
返品不可
08910237KR35H/3AS183516--18
4,910
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
08910255KR40H/3AS204018--20
6,080
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08910264KR52H/3AS245220--24
7,860
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
08910447KR13XT2H/3AS9135--9
3,400
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08910842KR10T2LLH/3AS7103--7
5,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08910867KR12T2LLH/3AS8124--8
5,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08910885KR13T2LLH/3AS9135--9
4,590
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08910973KR30LLH/3AS143012--14
5,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
08910991KR32LLH/3AS143212--14
6,240
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08911016KR35LLH/3AS183516--18
6,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08911025KR35LLD0H/LP03183516--18
8,730
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911034KR40LLH/3AS204018--20
7,710
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911052KR47LLH/3AS244720--24
9,830
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911061KR52LLH/3AS245220--24
10,300
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
08911077KR62LLH/3AS296224--29
15,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911086KR72LLH/3AS297224--29
16,900
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911095KR80LLH/3AS358030--35
21,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08911104KR90LLH/3AS359030--35
26,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911463KR10XT2LLH/3AS7103--7
5,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911472KR12XT2LLH8124--8
5,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911567KR22XLLD0H/LP03122210--12
5,120
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911594KR30XLLH/3AS143012--14
4,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08911612KR32XLLH/3AS143212--14
5,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08911621KR32XLLD0H/LP03143212--14
6,620
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
08911637KR35XLLH/3AS183516--18
5,740
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911655KR40XLLH/3AS204018--20
6,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08911673KR47XLLH/3AS244720--24
8,190
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911682KR52XLLH/3AS245220--24
8,670
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911691KR62XLLH/3AS296224--29
13,100
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911707KR72XLLH/3AS297224--29
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911716KR80XLLH/3AS358030--35
19,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
08911725KR90XLLH/3AS359030--35
22,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
89577616KR22FXH122210シール無-12
3,110
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
08911007KR32LLD0H/LP03143212--14
7,710
3,393
3,732(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする