総ころ形 カムフォロア

総ころ形 カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)総ころ形 カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)
形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形内容量1個
全19種類を絞り込む
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
ねじ寸法(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05792367KRV10XLLH1010M3×0.573
6,120
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05792376KRV12XLLH1212M4×0.784
5,630
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
05792507KRV72XLLH7272M24×1.52924
16,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11760918KRV22FXLLH2222M10×1.251210
4,350
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46061295KRV26FXLLH2626M10×1.251210
4,650
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
05792403KRV19XLLH1919M8×1.25118
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
05792412KRV22XLLH2222M10×1.251210
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
05792421KRV26XLLH2626M10×1.251210
3,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
05792385KRV13XLLH1313M5×0.895
オープン
取扱い終了
返品不可
05792394KRV16XLLH1616M6×1116
2,870
取扱い終了
返品不可
05792437KRV30XLLH3030M12×1.51214
オープン
取扱い終了
返品不可
05792446KRV32XLLH3232M12×1.51412
オープン
取扱い終了
返品不可
05792455KRV35XLLH3535M16×1.51816
オープン
取扱い終了
返品不可
05792464KRV40XLLH4040M18×1.52018
オープン
取扱い終了
返品不可
05792473KRV47XLLH4747M20×1.52420
オープン
取扱い終了
返品不可
05792482KRV52XLLH5252M20×1.52420
オープン
取扱い終了
返品不可
05792491KRV62XLLH6262M24×1.52924
オープン
取扱い終了
返品不可
05792516KRV80XLLH8080M30×1.53530
オープン
取扱い終了
返品不可
05792525KRV90XLLH9090M30×1.53530
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05792403KRV19XLLH73444735KRV19FXLLD0H/L588KRV19XLLH カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ) 73444735カムフォロアー KRVNTN(エヌティーエヌ)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05792412KRV22XLLH11760918KRV22FXLLH画像準備中総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05792421KRV26XLLH46061295KRV26FXLLH画像準備中総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)1個
2,998
税込3,298
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする