曜日別特売

NTN総ころ形 カムフォロア

NTN総ころ形 カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り内容量1個
全17種類を絞り込む
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
幅C(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
内径d1(Φmm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法n(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05792026KRV10LLH8179-770.5104M3×0.55-3(-0.010~0)372.5-107
6,120
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05792035KRV12LLH92011-880.5124.8M4×0.76-4(-0.012~0)48.52.5-128
5,630
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05792044KRV13LLH102313-990.5135.75M5×0.87.5-5(-0.012~0)59.53-139
5,150
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
05792053KRV16LLH122816-11110.6168M6×18-6(-0.012~0)6123-1611
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
05792062KRV19LLH123220-11110.61910M8×1.2510-8(-0.015~0)8144-1911
4,750
3,565
3,922(税込)
翌々日出荷
返品不可
05792071KRV22LLH133623-12120.62212M10×1.2512-10(-0.015~0)1017442212
4,900
3,679
4,047(税込)
翌々日出荷
返品不可
05792087KRV26LLH133623-12120.62612M10×1.2512-10(-0.015~0)1017442612
5,200
3,904
4,294(税込)
翌々日出荷
05792105KRV32LLH154025614140.63215M12×1.513312(-0.018~0)1223663214
6,740
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
05792114KRV35LLH19.55232.5818180.83518M16×1.517316(-0.018~0)1627663518
7,410
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
05792123KRV40LLH21.55836.5820200.84022M18×1.519318(-0.018~0)1832664020
8,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
05792132KRV47LLH25.56640.5924240.84725M20×1.521420(-0.021~0)2037884724
10,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
05792141KRV52LLH25.56640.5924240.85225M20×1.521420(-0.021~0)2037885224
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05792157KRV62LLH30.58049.51129290.86230M24×1.525424(-0.021~0)2444886229
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05792166KRV72LLH30.58049.51129290.87230M24×1.525424(-0.021~0)2444887229
19,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05792175KRV80LLH371006315353518038M30×1.532430(-0.021~0)3053888035
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05792184KRV90LLH371006315353519038M30×1.532430(-0.021~0)3053889035
29,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
05792096KRV30LLH154025612140.63015M12×1.513312(-0.018~0)1423663012
6,590
3,398
3,738(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は、【KRV40LL】と同じものになりますか?
回答:
この商品はシール付きとなり、【KRV40LL】はシール無しとなります。
対象商品:
05792123
2011-10-31

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする