曜日別特売

NTN総ころ形 ローラフォロア

NTN総ころ形 ローラフォロア - NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロア - NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロア - NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロア - NTN(エヌティーエヌ)
形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形内容量1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05793487NATV5XLL1616125
3,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793496NATV6XLL1919126
3,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793505NATV8XLL2424158
3,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793514NATV10XLL30301510
6,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793523NATV12XLL32321512
6,520
3,398
3,738(税込)
当日出荷
05793532NATV15XLL35351915
7,050
3,698
4,068(税込)
当日出荷
05793541NATV17XLL40402117
7,650
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05793557NATV20XLL47472520
8,270
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793575NATV30XLL62622930
9,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793584NATV35XLL72722935
10,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793593NATV40XLL80803240
13,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793602NATV50XLL90903250
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793566NATV25XLL52522525
7,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする