NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 ローラフォロア
シール
有り
形状
球面外輪
外径形状
球面形
シールの有無
有り
内容量
1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
内径d(Φmm)
寸法e(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05793225
NATV5LL
12
11
16
8
5
12
16
¥
4,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793234
NATV6LL
12
11
19
10
6
14
19
¥
4,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
05793243
NATV8LL
15
14
24
12
8
19
24
¥
5,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793252
NATV10LL
15
14
30
15
10
23
30
¥
7,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793261
NATV12LL
15
14
32
17
12
25
32
¥
7,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793277
NATV15LL
19
18
35
20
15
27
35
¥
8,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793286
NATV17LL
21
20
40
22
17
32
40
¥
9,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
05793295
NATV20LL
25
24
47
25
20
37
47
¥
10,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793304
NATV25LL
25
24
52
30
25
42
52
¥
11,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793313
NATV30LL
29
28
62
38
30
51
62
¥
12,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793322
NATV35LL
29
28
72
44.5
35
58
72
¥
13,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793331
NATV40LL
32
30
80
50
40
66
80
¥
16,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793347
NATV50LL
32
30
90
60
50
76
90
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方