NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 ローラフォロア
形状
円筒外輪
シール
なし
外径形状
円筒形
内容量
1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05793356
NATV5X
16
16
12
5
¥
2,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793365
NATV6X
19
19
12
6
¥
2,710
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793374
NATV8X
24
24
15
8
¥
3,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793383
NATV10X
30
30
15
10
¥
4,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793392
NATV12X
32
32
15
12
¥
4,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793401
NATV15X
35
35
19
15
¥
5,230
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793417
NATV17X
40
40
21
17
¥
5,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05793426
NATV20X
47
47
25
20
¥
6,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793435
NATV25X
52
52
25
25
¥
6,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793444
NATV30X
62
62
29
30
¥
7,650
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05793453
NATV35X
72
72
29
35
¥
8,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05793462
NATV40X
80
80
32
40
¥
10,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05793471
NATV50X
90
90
32
50
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方