NTN(エヌティーエヌ)
ひしフランジ形ユニット給油式
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製閉じカバー
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377614
SM-UCFL201D1
CADデータダウンロード
25.5
33.3
11
15
40.5
31
113
90
60
12
12.7
(最大)2
12
¥
4,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00377641
SM-UCFL202D1
CADデータダウンロード
25.5
33.3
11
15
40.5
31
113
90
60
12
12.7
(最大)2
15
¥
4,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00377675
SM-UCFL203D1
CADデータダウンロード
25.5
33.3
11
15
40.5
31
113
90
60
12
12.7
(最大)2
17
¥
4,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00377702
SM-UCFL204D1
CADデータダウンロード
25.5
33.3
11
15
40.5
31
113
90
60
12
12.7
(最大)2
20
¥
4,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377736
SM-UCFL205D1
CADデータダウンロード
27
35.8
13
16
44.5
34.1
130
99
68
16
14.3
(最大)2
25
¥
4,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377763
SM-UCFL206D1
CADデータダウンロード
31
40.2
13
18
49
38.1
148
117
80
16
15.9
(最大)2
30
¥
6,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377797
SM-UCFL207D1
CADデータダウンロード
34
44.4
15
19
55
42.9
161
130
90
16
17.5
(最大)3
35
¥
7,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377824
SM-UCFL208D1
CADデータダウンロード
36
51.2
15
21
62
49.2
175
144
90
16
19
(最大)3
40
¥
9,330
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377851
SM-UCFL209D1
CADデータダウンロード
38
52.2
16
22
63
49.2
188
148
108
19
19
(最大)3
45
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377885
SM-UCFL210D1
CADデータダウンロード
40
54.6
16
22
65.5
51.6
197
157
115
19
19
(最大)3
50
¥
12,830
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377912
SM-UCFL211D1
CADデータダウンロード
43
58.4
18
25
71
55.6
224
184
130
19
22.2
(最大)4
55
¥
15,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377946
SM-UCFL212D1
CADデータダウンロード
48
68.7
18
29
80
65.1
250
202
140
23
25.4
(最大)4
60
¥
20,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377973
SM-UCFL213D1
CADデータダウンロード
50
69.7
22
30
83.5
65.1
258
210
155
23
25.4
(最大)4
65
¥
26,990
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方