NTN(エヌティーエヌ)
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00385847
SM-UCFC204
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
5,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00385874
SM-UCFC205
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
¥
6,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00385901
SM-UCFC206
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
7,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00385935
SM-UCFC207
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
¥
8,610
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00385962
SM-UCFC208
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
¥
10,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00385996
SM-UCFC209
CADデータダウンロード
38
52.2
26
10
12
49.2
105
132
93.3
160
16
19
45
¥
12,520
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386023
SM-UCFC210
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
¥
14,070
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386057
SM-UCFC211
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
¥
18,650
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386084
SM-UCFC212
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
¥
22,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00386111
SM-UCFC213
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
¥
30,390
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方