NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00354383
SM-UCP206HT2D1
30
¥
12,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00354417
SM-UCP207HT2D1
35
¥
13,340
¥
5,870
¥
6,457
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00354444
SM-UCP208HT2D1
40
¥
16,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354505
SM-UCP210HT2D1
50
¥
21,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00354356
SM-UCP205HT2D1
25
¥
9,580
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
00354322
SM-UCP204HT2D1
20
¥
6,380
取扱い終了
返品不可
00354471
SM-UCP209HT2D1
45
¥
13,970
取扱い終了
返品不可
00354532
SM-UCP211HT2D1
55
¥
20,270
取扱い終了
返品不可
00354566
SM-UCP212HT2D1
60
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
00354593
SM-UCP213HT2D1
65
¥
33,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方