曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(片側閉じカバー)軸穴種別円筒穴形内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00354313SM-UCP204D120
5,760
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354347SM-UCP205D125
6,210
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354374SM-UCP206D130
8,320
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354401SM-UCP207D135
9,380
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354435SM-UCP208D140
11,270
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354462SM-UCP209D145
12,870
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354496SM-UCP210D150
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354523SM-UCP211D155
19,240
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354557SM-UCP212D160
25,560
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354584SM-UCP213D165
32,560
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03
質問:
鋼板製両側閉じカバーが欲しいのですが、この商品と、メーカー品番:S-UCP206D1のどちらを注文すれば良いのでしょうか?
回答:
「鋼板製両側閉じカバー」はございません。両側を閉じたら、軸を通せない為です。なお、この商品は片側貫通、片側閉じカバー付となり、メーカー品番:S-UCP206D1は両側貫通カバー付となります。
対象商品:
00354374
2011-10-31

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする