曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形内容量1個
全10種類を絞り込む
軸径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00354304SM-UCP20420
5,760
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354331SM-UCP20525
6,210
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354365SM-UCP20630
8,320
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354392SM-UCP20735
9,380
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354426SM-UCP20840
11,270
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354453SM-UCP20945
12,870
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354487SM-UCP21050
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354514SM-UCP21155
19,240
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354541SM-UCP21260
25,560
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354575SM-UCP21365
32,560
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする