NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット給油式耐熱用
形状
テークアップ形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396523
SM-UCT207HT2D1
35
¥
14,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00396557
SM-UCT208HT2D1
40
¥
16,590
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00396611
SM-UCT210HT2D1
50
¥
22,250
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00396347
SM-UCT201HT2D1
12
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
00396374
SM-UCT202HT2D1
15
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
00396401
SM-UCT203HT2D1
17
¥
7,190
取扱い終了
返品不可
00396435
SM-UCT204HT2D1
20
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
00396462
SM-UCT205HT2D1
25
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
00396496
SM-UCT206HT2D1
30
¥
9,810
取扱い終了
返品不可
00396584
SM-UCT209HT2D1
45
¥
15,150
取扱い終了
返品不可
00396645
SM-UCT211HT2D1
55
¥
22,240
取扱い終了
返品不可
00396672
SM-UCT212HT2D1
60
¥
27,860
取扱い終了
返品不可
00396706
SM-UCT213HT2D1
65
¥
35,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方