曜日別特売

テークアップ形ユニット給油式

テークアップ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状テークアップ形ユニット内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00396426SM-UCT204D13212215131897651946112519719163212.733(最大)220
6,380
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396453SM-UCT205D13212245734.189765197621251100.519163214.335(最大)225
7,140
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396487SM-UCT206D13712286238.11028956113701257113.522163715.943(最大)230
8,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396514SM-UCT207D13712307242.9102896412978156412922163717.551(最大)335
10,030
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396541SM-UCT208D14916338249.2114102831448818831442919491956(最大)340
12,250
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396575SM-UCT209D14916358249.211710283145881883145.52919491957(最大)345
14,170
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396602SM-UCT210D14916378751.6117102831519218861522919491959(最大)350
16,330
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396636SM-UCT211D16422389255.61461301021711062195171.535256422.265(最大)455
21,490
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396663SM-UCT212D164224210265.11461301021941192110219435326425.475(最大)460
26,750
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396697SM-UCT213D170264410765.11671511112241372312122441327025.487(最大)465
34,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08880672SM-UCT206-15D1--------------------
42,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00396331SM-UCT201D13212215131897651946112519719163212.733(最大)212
4,890
取扱い終了
返品不可
00396365SM-UCT202D13212215131897651946112519719163212.733(最大)215
4,890
取扱い終了
返品不可
00396392SM-UCT203D13212215131897651946112519719163212.733(最大)217
4,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする