NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
形状
テークアップ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396417
SM-UCT204
CADデータダウンロード
20
¥
6,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396444
SM-UCT205
CADデータダウンロード
25
¥
7,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396471
SM-UCT206
CADデータダウンロード
30
¥
8,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396505
SM-UCT207
CADデータダウンロード
35
¥
10,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396532
SM-UCT208
CADデータダウンロード
40
¥
12,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396566
SM-UCT209
CADデータダウンロード
45
¥
14,170
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396593
SM-UCT210
CADデータダウンロード
50
¥
16,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396627
SM-UCT211
CADデータダウンロード
55
¥
21,490
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396654
SM-UCT212
CADデータダウンロード
60
¥
26,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396681
SM-UCT213
CADデータダウンロード
65
¥
34,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00396322
SM-UCT201
CADデータダウンロード
12
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
00396356
SM-UCT202
CADデータダウンロード
15
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
00396383
SM-UCT203
CADデータダウンロード
17
¥
4,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方