曜日別特売

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 - NTN(エヌティーエヌ)
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用軸穴種別テーパ穴形内容量1個
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法B1(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00386154SM-UKFC205D1272110644.535709063.611512(最大)220
6,120
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386181SM-UKFC206D1312310849388010070.712512(最大)225
7,490
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386215SM-UKFC207D1342611855439011077.813514(最大)330
8,610
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386242SM-UKFC208D136261110624610012084.814514(最大)335
10,440
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386276SM-UKFC209D138261012635010513293.316016(最大)340
12,520
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386303SM-UKFC210D14028101265.55511013897.616516(最大)345
14,070
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386337SM-UKFC211D1433113127159125150106.118519(最大)450
18,650
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386364SM-UKFC212D1483617128062135160113.119519(最大)455
22,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386391SM-UKFC213D15036161483.565145170120.220519(最大)460
30,390
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする