曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形内容量1個
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00354654SM-UKP206HT2D125
11,870
5,223
5,745(税込)
4日以内出荷
返品不可
00354803SM-UKP211HT2D150
25,710
11,313
12,444(税込)
4日以内出荷
返品不可
00354627SM-UKP205HT2D120
7,210
取扱い終了
返品不可
00354681SM-UKP207HT2D130
10,530
取扱い終了
返品不可
00354715SM-UKP208HT2D135
12,090
取扱い終了
返品不可
00354742SM-UKP209HT2D140
13,970
取扱い終了
返品不可
00354776SM-UKP210HT2D145
16,360
取扱い終了
返品不可
00354837SM-UKP212HT2D155
26,500
取扱い終了
返品不可
00354864SM-UKP213HT2D160
33,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする