NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00354611
SM-UKP205D1
CADデータダウンロード
20
¥
6,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354645
SM-UKP206D1
CADデータダウンロード
25
¥
8,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354672
SM-UKP207D1
CADデータダウンロード
30
¥
9,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354706
SM-UKP208D1
CADデータダウンロード
35
¥
10,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354733
SM-UKP209D1
CADデータダウンロード
40
¥
12,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354767
SM-UKP210D1
CADデータダウンロード
45
¥
14,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354794
SM-UKP211D1
CADデータダウンロード
50
¥
18,670
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354821
SM-UKP212D1
CADデータダウンロード
55
¥
24,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354855
SM-UKP213D1
CADデータダウンロード
60
¥
31,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方