NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
内容量
1個
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00354602
SM-UKP205
CADデータダウンロード
20
¥
6,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354636
SM-UKP206
CADデータダウンロード
25
¥
8,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354663
SM-UKP207
CADデータダウンロード
30
¥
9,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354697
SM-UKP208
CADデータダウンロード
35
¥
11,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354724
SM-UKP209
CADデータダウンロード
40
¥
12,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354751
SM-UKP210
CADデータダウンロード
45
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354785
SM-UKP211
CADデータダウンロード
50
¥
19,240
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354812
SM-UKP212
CADデータダウンロード
55
¥
25,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00354846
SM-UKP213
CADデータダウンロード
60
¥
32,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方